€ 17,34/ stukexcl. btw
€ 20,98incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6222 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 7.65 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.325 kN |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Gewicht | 0.117 kg |
Gewicht | 0.26 lb |
da_min | 27.6 mm |
da_max | 32 mm |
B | 14 mm |
D | 50 mm |
d | 22 mm |
d1 | 32.2 mm |
D2 | 44 mm |
Da_max | 44.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |