Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61916-2RZ

  • ERIKS:13529728
  • Fabrikant:7316571076973
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met niet-contact afdichtingen aan beide zijden. De lage wrijving maakt hoge omwentelingssnelheden mogelijk en vermindert geluid en trillingen. Het gebruik van lagerstaal en geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur en minimaliseert het onderhoud. Geschikt voor het opnemen van radiale en axiale belastingen in beide richtingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd
  • Plaatwerkkooi biedt stabiliteit en consistente prestaties onder zware belastingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een werking op hoge snelheid mogelijk en vermindert het energieverbruik
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, wat operationele veelzijdigheid garandeert
  • Smeervet-lubricatie minimaliseert onderhoudsintervallen en ondersteunt een betrouwbare werking
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotorassemblages die hoge rotatiesnelheden vereisen
  • Gebruikt met industriële pompen die onder continue, matige belasting werken
  • Compatibel met transportsystemen die weinig onderhoud en een lange levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 108,93/ stukexcl. btw

€ 131,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
61916
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
25.1 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.02 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Gewicht
0.388 kg
Gewicht
0.86 lb
da_min
84.6 mm
da_max
89.7 mm
B
16 mm
D
110 mm
d
80 mm
d1
89.8 mm
D2
102.2 mm
Da_max
105 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm