Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61916-2RS1

  • ERIKS:23758127
  • Fabrikant:7316570430486
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met contactafdichtingen aan beide zijden. Gemaakt van lagerstaal, neemt het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op. De afgedichte constructie houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, waardoor een hoge grenssnelheid van 3400 omw/min mogelijk is. De robuuste constructie en lage wrijving zorgen voor betrouwbare prestaties met minimale onderhoudsbehoefte.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, wat zorgt voor een langere levensduur
  • Een werking met lage wrijving ondersteunt hogere rotatiesnelheden en vermindert het energieverlies tijdens gebruik
  • Eenvoudig en robuust enkelrijig ontwerp maakt eenvoudige montage en betrouwbare opname van belastingen mogelijk
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en consistente prestaties in veeleisende omgevingen
  • Smering met vet maakt onderhoudsvrije werking mogelijk en vermindert stilstandtijden voor gebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge rotatienauwkeurigheid en lage trillingen vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die werken bij hoge snelheden en onder zware omstandigheden
  • Compatibel met pompen die een betrouwbare axiale en radiale belastingscapaciteit vereisen
Opslaan in lijst

€ 140,44/ stukexcl. btw

€ 169,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
61916
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
25.1 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.02 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Gewicht
0.388 kg
Gewicht
0.86 lb
da_min
84.6 mm
da_max
89.7 mm
B
16 mm
D
110 mm
d
80 mm
d1
89.8 mm
D2
102.2 mm
Da_max
105 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm