€ 80,93/ stukexcl. btw
€ 97,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 61910 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 14.6 kN |
Statisch draaggetal | 10.4 kN |
Referentietoerental | 19000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.5 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Gewicht | 0.135 kg |
Gewicht | 0.3 lb |
da_min | 53.2 mm |
da_max | 56.8 mm |
B | 12 mm |
D | 72 mm |
d | 50 mm |
d1 | 57 mm |
D2 | 66.9 mm |
Da_max | 68.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 56,33/ stukexcl. btw
€ 68,16incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026