€ 50,59/ stukexcl. btw
€ 61,21incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 61907 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 11.1 kN |
Statisch draaggetal | 7.35 kN |
Referentietoerental | 26000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.325 kN |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Gewicht | 0.0729 kg |
Gewicht | 0.16 lb |
da_min | 38.2 mm |
da_max | 41.5 mm |
B | 10 mm |
D | 55 mm |
d | 35 mm |
d1 | 41.5 mm |
D2 | 50.4 mm |
Da_max | 51.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |