€ 33,14/ stukexcl. btw
€ 40,10incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 61906 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 7.28 kN |
Statisch draaggetal | 4.55 kN |
Referentietoerental | 30000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.212 kN |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Gewicht | 0.05 kg |
Gewicht | 0.11 lb |
da_min | 32 mm |
da_max | 35.1 mm |
B | 9 mm |
D | 47 mm |
d | 30 mm |
d1 | 35.25 mm |
D2 | 42.7 mm |
Da_max | 45 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |