€ 28,17/ stukexcl. btw
€ 34,09incl. btw
129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 61905 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 7.02 kN |
Statisch draaggetal | 4.3 kN |
Referentietoerental | 36000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.193 kN |
Grenstoerental | 18000 tr/min |
Gewicht | 0.043 kg |
Gewicht | 0.095 lb |
da_min | 27 mm |
da_max | 29 mm |
B | 9 mm |
D | 42 mm |
d | 25 mm |
d1 | 30.25 mm |
D2 | 37.7 mm |
Da_max | 40 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |