Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61905-2RS1/W64

  • ERIKS:13197592
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Deze inhoud geeft fundamentele informatie over SKF, een bedrijf dat in 1907 is opgericht en een aanzienlijke wereldwijde aanwezigheid heeft. Met activiteiten in ongeveer 130 landen ondersteunt SKF diverse sectoren door oplossingen te bieden waar beweging plaatsvindt. Het bedrijf heeft meer dan 38.000 medewerkers en werkt samen met 17.000 distributielocaties. SKF is actief in tal van industrieën en wordt geïntegreerd in zowel commerciële als alledaagse toepassingen.

Kenmerken
  • Wereldwijde aanwezigheid zorgt voor betrouwbare ondersteuning en productbeschikbaarheid voor multinationale operaties
  • Een uitgebreid distributienetwerk maakt snelle levering en lokale service mogelijk voor klanten wereldwijd
  • Integratie in diverse sectoren maakt flexibele toepassing en brede compatibiliteit voor gebruikers mogelijk
  • Jarenlange expertise biedt vertrouwen in technische ondersteuning en productprestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële apparatuur met hoog volume in multinationale productiebedrijven
  • Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden die brede distributeurstoegang en lokale service vereisen
  • Compatibel met machines in de gehele automobielsector
  • energie
  • en algemene engineeringsectoren
Opslaan in lijst

€ 98,03/ stukexcl. btw

€ 118,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
61905
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
7.02 kN
Statisch draaggetal
4.3 kN
B
9 mm
D
42 mm
d
25 mm