Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61904-2RZ

  • ERIKS:23758096
  • Fabrikant:7316577121967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdichtingen aan beide zijden voor een langere levensduur. Het is vervaardigd uit lagerstaal en gevuld met vet, waardoor hoge draaisnelheden mogelijk zijn. Het lager neemt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op, biedt lage wrijving en vereist minimaal onderhoud. De robuuste constructie zorgt voor betrouwbare werking in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreinigingen en behouden de interne smering voor een langere levensduur
  • Het wrijvingsarme ontwerp ondersteunt hoge rotatie- en referentiesnelheden in precisietoepassingen
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdige lagerplaatsing
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt duurzaamheid en stabiele werking bij variabele belastingen
  • Smeervet smering minimaliseert het onderhoudsvereiste en verhoogt de operationele efficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren en generatoren voor een stille en efficiënte werking
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die betrouwbare
  • onderhoudsarme lageroplossingen
  • Compatibel met landbouwapparatuur die wordt blootgesteld aan wisselende radiale en axiale krachten
Opslaan in lijst

€ 21,88/ stukexcl. btw

€ 26,47incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
61904
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
6.37 kN
Statisch draaggetal
3.65 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.156 kN
Grenstoerental
20000 tr/min
Gewicht
0.0374 kg
Gewicht
0.082 lb
da_min
22 mm
da_max
25.5 mm
B
9 mm
D
37 mm
d
20 mm
d1
25.55 mm
D2
32.7 mm
Da_max
35 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm