Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61904-2RS1/W64

  • ERIKS:13197588
  • Fabrikant:7316570202861
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 20 mm en een buitendiameter van 37 mm. Het is ontworpen voor gebruik met afdichtingen of afdekkappen om verontreiniging te voorkomen. Het lager ondersteunt dynamische belastingen tot 6,37 kN. Het werkt met een maximale toerental van 12.000 omw/min. De breedte van 9 mm maakt installatie in compacte assemblages mogelijk.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen voorkomen het binnendringen van verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
  • Ondersteunt dynamische belastingen tot 6,37 kN en zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen
  • Een begrenzingssnelheid van 12.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk
  • Compacte breedte van 9 mm past in beperkte montageruimtes voor veelzijdige integratie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die betrouwbare groefkogellagers vereisen
  • Compatibel met precisieapparatuur die op hoge rotatiesnelheden werkt
  • Ideaal voor transportbanden waar compacte en afgedichte lagers essentieel zijn
Opslaan in lijst

€ 88,41/ stukexcl. btw

€ 106,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
61904
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
6.37 kN
Statisch draaggetal
3.65 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
B
9 mm
D
37 mm
d
20 mm