Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61904-2RS1

  • ERIKS:23758095
  • Fabrikant:7316577121950
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en maakt hoge draaisnelheden mogelijk. Het onderhoud wordt verminderd dankzij de effectieve afdichting en duurzame constructie.

Kenmerken
  • Integrale afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur van lagers verlengt.
  • Constructie met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden bij veeleisende toepassingen
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden
  • Robuust lagerstaalmateriaal verhoogt de duurzaamheid in industriële omgevingen
  • Smeervet-lubricatie minimaliseert het onderhoud en ondersteunt een consistente werking
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Gebruikt met transportbanden in geautomatiseerde productieomgevingen
  • Compatibel met pompen in industriële vloeistofbehandelingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 21,88/ stukexcl. btw

€ 26,47incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
61904