Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61902-2RS1

  • ERIKS:23758087
  • Fabrikant:7316577121912
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor extra bescherming. De robuuste lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en betrouwbare prestaties onder diverse belastingen. Het enkelrijige ontwerp maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie maken hoge rotatiesnelheden mogelijk, waardoor het geschikt is voor veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt vet vast en blokkeert verontreinigingen om de operationele levensduur te verlengen
  • Plaatmetalen kooi biedt dimensionale stabiliteit onder dynamische omstandigheden
  • Contactafdichting minimaliseert geluid en trillingen voor stillere machineprestaties
  • Geoptimaliseerd groefontwerp ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen
  • Lage onderhoudsvereisten verminderen stilstand en operationele kosten voor industriële gebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisieapparatuur die een hoge rotatiesnelheid en draagvermogen vereist
  • Ideaal voor elektromotoren die werken in omgevingen met mogelijke verontreiniging
  • Compatibel met automatiseringssystemen die een compacte bouw vereisen
  • wrijvingsarme lagers
Opslaan in lijst

€ 17,89/ stukexcl. btw

€ 21,65incl. btw

234 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
61902
Alternatieven

€ 14,93/ stukexcl. btw

€ 18,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026