Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61901-2Z

  • ERIKS:23758085
  • Fabrikant:7316577101174
Image 1
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor een effectieve afsluiting. Het robuuste en veelzijdige ontwerp maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Lage wrijving en geoptimaliseerde geluidsreductie maken hoge draaisnelheden mogelijk. Het lager is eenvoudig te monteren en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden helpen het binnendringen van verontreinigingen en het lekken van smeermiddel te voorkomen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt werking bij hoge rotatiesnelheden mogelijk met verminderde warmteontwikkeling
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor verbeterde belastingsflexibiliteit
  • Integrale afdichting verlengt de levensduur door het smeermiddel in het lager te behouden
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en consistente prestaties in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die onder continue belasting werken
  • Compatibel met ventilatoren en pompen in industriële automatiseringssystemen
Opslaan in lijst

€ 16,65/ stukexcl. btw

€ 20,15incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
61901