Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61900-2RS1/W64

  • ERIKS:13197577
  • Fabrikant:7316570481457
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. Het lager is vervaardigd uit roestvrij staal en biedt afdichting met zowel afdichtingen als afdekkappen. Het is geschikt voor hoge toerentallen tot 45.000 omw/min en voor middelzware belastingen. De compacte afmetingen maken het geschikt voor toepassingen waar de ruimte beperkt is.

Kenmerken
  • Roestvrijstalen constructie is bestand tegen corrosie in natte of agressieve omgevingen
  • Afdichten met afdichtingen of beschermkappen beschermt interne componenten tegen verontreiniging
  • Ondersteunt hoge rotatiesnelheden en maakt een efficiënte werking van machines mogelijk
  • De compacte breedte van 6 mm maakt integratie in beperkte inbouwruimtes mogelijk
  • Draagvermogen van 2,7 kN voldoet aan de eisen voor matige mechanische belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisie-instrumenten die betrouwbare rotatie vereisen: laboratoriumapparatuur
  • Ideaal voor compacte aandrijfsystemen met beperkte inbouwruimte: kleine elektromotoren
  • Compatibel met machines voor voedsel- en drankverwerking: hygiënische omgevingen
Opslaan in lijst

€ 61,22/ stukexcl. btw

€ 74,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
2.7 kN
Statisch draaggetal
1.27 kN
Referentietoerental
45000 tr/min
Grenstoerental
20000 tr/min
B
6 mm
D
22 mm
d
10 mm