Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61824-2RZ

  • ERIKS:23758025
  • Fabrikant:7316577100528
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een afgedichte constructie voor verbeterde smering en bescherming tegen verontreiniging. Ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden, verwerkt het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. De enkelrijige uitvoering vereenvoudigt de montage en vermindert het onderhoud. Nauwkeurige engineering en een robuuste lagerstaalconstructie bevorderen duurzaamheid en operationele betrouwbaarheid.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen, wat zorgt voor een langere levensduur van het lager.
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge snelheden en minimaliseert energieverlies tijdens gebruik.
  • Verwerkt gecombineerde radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is geschikt voor uiteenlopende mechanische systemen
  • De enkelrijige configuratie maakt een eenvoudige installatie mogelijk en vermindert de stilstandtijd tijdens onderhoud.
  • Lagerstaalconstructie biedt sterkte en slijtvastheid in veeleisende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die ondersteuning van lagers met hoge snelheid en lage geluidsproductie vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in industriële omgevingen die minimale onderhoudsbehoefte prioriteren
  • Compatibel met pompen die een betrouwbare opname van axiale en radiale belastingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 299,23/ stukexcl. btw

€ 362,07incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61824
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
29.1 kN
Statisch draaggetal
28 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.29 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
0.534 kg
Gewicht
1.18 lb
da_min
125 mm
da_max
128 mm
B
16 mm
D
150 mm
d
120 mm
d1
128.6 mm
D2
144.05 mm
Da_max
145 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm