Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61824-2RS1/C3

  • ERIKS:24002377
  • Fabrikant:7316570133196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden. Gemaakt van lagerstaal biedt het lage wrijving en is het geoptimaliseerd voor een laag geluids- en trillingsniveau bij hoge draaisnelheden. Het lager neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en de afgedichte constructie helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. De installatie is eenvoudig en vereist gedurende de levensduur minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, waardoor de levensduur wordt verlengd
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en ondersteunt een efficiënte werking.
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen, wat de toepassingsflexibiliteit vergroot
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal biedt sterkte en duurzaamheid met een lager gewicht
  • Lagerstaal zorgt voor betrouwbaarheid en slijtvastheid onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportbanden waarbij minimaal onderhoud de voorkeur heeft
  • Compatibel met pompen die werken in stoffige of vervuilde omgevingen
Opslaan in lijst

€ 256,71/ stukexcl. btw

€ 310,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61824