€ 228,85/ stukexcl. btw
€ 276,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61820 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 17.8 kN |
Statisch draaggetal | 18.3 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.95 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Gewicht | 0.31 kg |
Gewicht | 0.68 lb |
da_min | 105 mm |
da_max | 107.9 mm |
B | 13 mm |
D | 125 mm |
d | 100 mm |
d1 | 108.3 mm |
D2 | 119.3 mm |
Da_max | 120 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 170,12/ stukexcl. btw
€ 205,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026