Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61820-2RS1/W64

  • ERIKS:13197551
  • Fabrikant:7316571611396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 100 mm en een breedte van 13 mm voor een nauwkeurige passing. Dankzij de roestvrijstalen constructie en Solid Oil-vulling is het geschikt voor corrosieve en natte omgevingen. Afdichtingen of afschermingen beschermen het lager en zorgen voor een betrouwbare werking. De grenssnelheid is gespecificeerd op 3000 omw/min, geschikt voor veeleisende roterende toepassingen.

Kenmerken
  • Roestvaststalen constructie is bestand tegen corrosie in veeleisende industriële omgevingen
  • Solid Oil-vulling maakt nagesmering overbodig
  • het verminderen van de onderhoudsfrequentie
  • Afdichtingen of afschermingen houden verontreinigingen buiten
  • verhogen van operationele betrouwbaarheid
  • Het diepe groefontwerp is geschikt voor radiale en axiale belastingen en maakt veelzijdig gebruik mogelijk
  • Een begrenzingssnelheid van 3000 omw/min maakt toepassing in hogesnelheidsmachines mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportbanden in de voedselverwerking waar corrosiebestendigheid vereist is
  • Ideaal voor scheepspompen die worden blootgesteld aan natte bedrijfsomstandigheden
  • Compatibel met elektromotoren in apparatuur voor chemische behandeling
Opslaan in lijst

€ 540,61/ stukexcl. btw

€ 654,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61820
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
18.3 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
B
13 mm
D
125 mm
d
100 mm