€ 171,30/ stukexcl. btw
€ 207,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61819 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 19.9 kN |
Statisch draaggetal | 17.6 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Gewicht | 0.305 kg |
Gewicht | 0.67 lb |