€ 192,13/ stukexcl. btw
€ 232,48incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61818 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 17 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.915 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Gewicht | 0.283 kg |
Gewicht | 0.62 lb |
da_min | 94.6 mm |
da_max | 98.1 mm |
B | 13 mm |
D | 115 mm |
d | 90 mm |
d1 | 98.3 mm |
D2 | 109.5 mm |
Da_max | 110 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 143,61/ stukexcl. btw
€ 173,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026