€ 175,34/ stukexcl. btw
€ 212,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61817 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 16.6 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.88 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Gewicht | 0.27 kg |
Gewicht | 0.6 lb |
da_min | 89.6 mm |
da_max | 93.1 mm |
B | 13 mm |
D | 110 mm |
d | 85 mm |
d1 | 93.3 mm |
D2 | 104.3 mm |
Da_max | 105 mm |
r1,2 | 1.9 mm |
ra | 1 mm |
€ 135,93/ stukexcl. btw
€ 164,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026