Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61816-2RZ

  • ERIKS:23758007
  • Fabrikant:7316577100443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde niet-contact afdichtingen aan beide zijden en is vervaardigd uit lagerstaal. Het is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is ontworpen voor hoge rotatiesnelheden. De eenheid is geoptimaliseerd voor lage wrijving en geringe trillingen, wat een betrouwbare werking ondersteunt. De eenvoudige, robuuste constructie is geschikt voor diverse industriële toepassingen en vermindert het onderhoudsvereiste.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten om de levensduur te verlengen
  • Plaatwerkkooi zorgt voor structurele stabiliteit voor consistente hoge snelheidsprestaties
  • De lagerstaalconstructie biedt sterkte en duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
  • Contactloze afdichtingen minimaliseren wrijving en maken een efficiënte, geluidsarme werking mogelijk
  • Veelzijdig enkelrijig ontwerp vereenvoudigt de montage en vermindert de totale onderhoudsinspanning
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoogtoerige en geluidsarme lagerwerking vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die betrouwbare axiale en radiale belastingondersteuning vereisen
  • Compatibel met automatiseringsapparatuur die gericht is op minimale onderhoudsintervallen
Opslaan in lijst

€ 133,25/ stukexcl. btw

€ 161,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61816
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.61 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.159 kg
Gewicht
0.35 lb
da_min
83.2 mm
da_max
86.5 mm
B
10 mm
D
100 mm
d
80 mm
d1
86.7 mm
D2
95.7 mm
Da_max
96.8 mm
r1,2
1.3 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 108,95/ stukexcl. btw

€ 131,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026