€ 105,60/ stukexcl. btw
€ 127,78incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61814 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 12.1 kN |
Statisch draaggetal | 10 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.54 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 0.14 kg |
Gewicht | 0.31 lb |
da_min | 73.2 mm |
da_max | 76.5 mm |
B | 10 mm |
D | 90 mm |
d | 70 mm |
d1 | 76.4 mm |
Da_max | 86.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |