€ 98,67/ stukexcl. btw
€ 119,39incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61813 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 9.65 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.51 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 0.131 kg |
Gewicht | 0.29 lb |
da_min | 68.2 mm |
da_max | 71.5 mm |
B | 10 mm |
D | 85 mm |
d | 65 mm |
d1 | 71.4 mm |
D2 | 80.3 mm |
Da_max | 81.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 77,34/ stukexcl. btw
€ 93,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026