€ 86,95/ stukexcl. btw
€ 105,21incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61812 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 11.4 kN |
Statisch draaggetal | 8.8 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.465 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 0.102 kg |
Gewicht | 0.22 lb |
da_min | 62 mm |
da_max | 65.5 mm |
B | 10 mm |
D | 78 mm |
d | 60 mm |
d1 | 65.7 mm |
D2 | 74.1 mm |
Da_max | 76 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
€ 68,93/ stukexcl. btw
€ 83,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026