Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61811-2RZ

  • ERIKS:23757992
  • Fabrikant:7316577611604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is voorzien van geïntegreerde niet-contact afdichtingen voor een langere levensduur. De robuuste lagerstaalconstructie met plaatstalen kooi ondersteunt hoge toerentallen en lage wrijvingsprestaties. Ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, vereist het minimaal onderhoud en is het eenvoudig te monteren. De geoptimaliseerde lage geluids- en trillingskenmerken zijn geschikt voor veeleisende bedrijfsomgevingen.

Kenmerken
  • Contactloze dubbele afdichtingen behouden de smering en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen voor een verhoogde duurzaamheid
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor een hoog draagvermogen en een lange operationele levensduur in veeleisende omgevingen
  • Geoptimaliseerde geometrie zorgt voor lage wrijving en ondersteunt hoge rotatiesnelheden voor een efficiënte werking
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, waardoor flexibele montage en een vermindering van de voorraadbehoefte mogelijk zijn
  • Smeervet-lubricatie vermindert het onderhoud en ondersteunt een soepelere werking
  • stillere werking tijdens gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die stille werking vereisen
  • hoogtoerige rotatie
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde productielijnen
  • Compatibel met pompen die matige axiale en radiale belastingen verwerken
Opslaan in lijst

€ 84,92/ stukexcl. btw

€ 102,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61811
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.84 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Referentietoerental
19000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.36 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.08 kg
Gewicht
0.18 lb
da_min
57 mm
da_max
60.5 mm
B
9 mm
D
72 mm
d
55 mm
d1
60.5 mm
Da_max
70 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm