€ 70,11/ stukexcl. btw
€ 84,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61810 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 4.15 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.176 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Gewicht | 0.051 kg |
Gewicht | 0.11 lb |
da_min | 52 mm |
da_max | 55 mm |
B | 7 mm |
D | 65 mm |
d | 50 mm |
d1 | 54.9 mm |
D2 | 61.6 mm |
Da_max | 63 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |