Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61810-2RS1

  • ERIKS:23757988
  • Fabrikant:7316577611574
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting aan beide zijden, geoptimaliseerd voor lage wrijving en minimale trillingen. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en is ontworpen voor hoge draaisnelheden. De robuuste constructie en het afgedichte ontwerp zorgen voor een lange levensduur en minder onderhoud. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging voor een langere operationele levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik en ondersteunt werking op hoge snelheid.
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen voor veelzijdige draagkracht
  • Plaatwerkkooi biedt robuuste geleiding van wentellichamen voor verhoogde betrouwbaarheid
  • Smeervet smering minimaliseert onderhoudsintervallen en vereenvoudigt het lagerbeheer
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor pompen in verwerkende industrieën die betrouwbare afgedichte lagers vereisen
  • Compatibel met automatiseringsapparatuur waar compact
  • onderhoudsvriendelijke lagers zijn nodig
Opslaan in lijst

€ 62,22/ stukexcl. btw

€ 75,29incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61810