Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61808-2RZ

  • ERIKS:23757983
  • Fabrikant:7316577095268
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden, geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus. Het kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende toepassingen. De robuuste constructie en lage wrijving maken hoge draaisnelheden mogelijk en verminderen het onderhoud. De geïntegreerde afdichting helpt de smering te behouden en beschermt tegen verontreinigingen, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het vet vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt
  • De wrijvingsarme constructie maakt hogere draaisnelheden en een lager energieverbruik mogelijk
  • Enkelrijig groefontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen
  • Plaatwerkkooi zorgt voor structurele stabiliteit en betrouwbare werking in veeleisende omgevingen
  • Smeervet smering minimaliseert het onderhoud en ondersteunt een consistente prestatie in de loop van de tijd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en een werking op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren met gecombineerde radiale en axiale belastingsomstandigheden
  • Compatibel met precisieapparatuur waarbij een langere levensduur cruciaal is
Opslaan in lijst

€ 48,57/ stukexcl. btw

€ 58,77incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61808