Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61808-2RS1

  • ERIKS:23757982
  • Fabrikant:7316577095275
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting en is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. Het enkelrijige ontwerp maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. De robuuste constructie en de geïntegreerde afdichting dragen bij aan een langere levensduur. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en gesmeerd met vet, waardoor slechts minimaal onderhoud nodig is.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Het wrijvingsarme ontwerp maakt consistent hoge rotatiesnelheden mogelijk in veeleisende omgevingen
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt veelzijdigheid in toepassingen
  • Plaatmetalen kooi houdt de kogels gescheiden voor een soepele en betrouwbare werking
  • Smeervet-smering verkort de onderhoudsintervallen en vermindert de operationele stilstand
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotorassemblages die een trillingsarme werking vereisen
  • Gebruikt met precisiepompen in omgevingen waar betrouwbare afdichting vereist is
  • Compatibel met HVAC-apparatuur voor hoge snelheidsprestaties
Opslaan in lijst

€ 46,35/ stukexcl. btw

€ 56,08incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61808
Alternatieven

€ 36,50/ stukexcl. btw

€ 44,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026