Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61807-2RZ

  • ERIKS:23757979
  • Fabrikant:7316577095251
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdichtingen aan beide zijden voor betrouwbare smering. Het is vervaardigd uit lagerstaal en ontworpen voor lage wrijving en hoge draaisnelheden. Het niet-contact afdichtingsontwerp verlengt de levensduur door het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en kan worden toegepast in situaties waar minimaal onderhoud vereist is.

Kenmerken
  • Integrale afdichtingen behouden het smeermiddel en weren verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor hoge rotatiesnelheden en een lager energieverbruik mogelijk zijn
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden
  • Lagerstaalconstructie biedt hoge duurzaamheid voor veeleisende omgevingen
  • Plaatwerk kooi zorgt voor nauwkeurige geleiding van de kogels en verbeterde operationele stabiliteit
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met hogesnelheids-elektromotoren die een stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen met minimale onderhoudsvereisten
  • Compatibel met compacte tandwielkasten in geautomatiseerde machines
Opslaan in lijst

€ 43,59/ stukexcl. btw

€ 52,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61807
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
3.2 kN
Referentietoerental
30000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.166 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
Gewicht
0.0289 kg
Gewicht
0.064 lb
da_min
37 mm
da_max
38 mm
B
7 mm
D
47 mm
d
35 mm
d1
38.21 mm
D2
44.4 mm
Da_max
45 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm