Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61806-2RZ

  • ERIKS:23757976
  • Fabrikant:7316577095237
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met een kooi van plaatstaal en een constructie van lagerstaal. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en werkt bij hoge snelheden dankzij lage wrijving en niet-contact afdichtingen. Het geïntegreerde afdichtingssysteem houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging, wat de levensduur verlengt. De compacte afmetingen en lage onderhoudsbehoefte maken het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Contactloze afdichtingen houden het smeermiddel binnen en houden verontreinigingen buiten, waardoor de bedrijfszekerheid wordt verbeterd.
  • Geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus, waardoor de geschiktheid voor gevoelige omgevingen wordt vergroot
  • Plaatwerkkooi biedt structurele stabiliteit en ondersteunt werking op hoge snelheid
  • Smeervet zorgt voor een soepele werking en vermindert de behoefte aan frequent onderhoud
  • Het enkelrijige ontwerp kan belastingen in zowel radiale als axiale richting opvangen, wat de veelzijdigheid vergroot.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge snelheidsprestaties vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die betrouwbare werking in krappe ruimtes vereisen
  • Compatibel met automatiseringsapparatuur die weinig onderhoud en een lange levensduur vereist
Opslaan in lijst

€ 32,71/ stukexcl. btw

€ 39,58incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61806