€ 25,14/ stukexcl. btw
€ 30,42incl. btw
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61805 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.36 kN |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.125 kN |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Gewicht | 0.0211 kg |
Gewicht | 0.047 lb |
da_min | 27 mm |
da_max | 28.4 mm |
B | 7 mm |
D | 37 mm |
d | 25 mm |
d1 | 28.5 mm |
D2 | 34.2 mm |
Da_max | 35 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |