Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61805-2RS1/C3

  • ERIKS:13529724
  • Fabrikant:7316570735840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden en een robuuste stalen kooi. Het is ontworpen voor hoge draaisnelheden en werkt met lage wrijving en verminderde vibratiegeluiden. Het lager kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen en biedt betrouwbare prestaties met minder onderhoud. Het geïntegreerde afdichtingssysteem helpt het smeermiddel vast te houden en verontreiniging te voorkomen, wat bijdraagt aan een langere levensduur.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen behouden het smeermiddel en blokkeren verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
  • Plaatmetalen kooi biedt structurele integriteit en ondersteunt rotatie op hoge snelheid
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert energieverlies en vermindert het operationele geluid
  • Vangt radiale en axiale belastingen op om de veelzijdigheid bij de installatie te vergroten
  • C3 inwendige speling zorgt voor optimale prestaties bij wisselende belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisie-elektromotoren voor een betrouwbare werking
  • Ideaal voor tandwielkasten in industriële automatiseringssystemen
  • Compatibel met machines die minimaal onderhoud en hoge snelheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 21,35/ stukexcl. btw

€ 25,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61805
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.36 kN
Statisch draaggetal
2.6 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.025 kg
Gewicht
0.055 lb
B
7 mm