€ 22,04/ stukexcl. btw
€ 26,67incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61804 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.03 kN |
Statisch draaggetal | 2.32 kN |
Referentietoerental | 45000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.104 kN |
Grenstoerental | 22000 tr/min |
Gewicht | 0.0178 kg |
Gewicht | 0.039 lb |
da_min | 22 mm |
da_max | 23.6 mm |
B | 7 mm |
D | 32 mm |
d | 20 mm |
d1 | 23.85 mm |
D2 | 29.4 mm |
Da_max | 30 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.3 mm |