€ 84,36/ stukexcl. btw
€ 102,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61804 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Solid Oil |
Dynamisch draaggetal | 4.03 kN |
Statisch draaggetal | 2.32 kN |
Grenstoerental | 9200 tr/min |
Gewicht | 0.019 kg |
Gewicht | 0.042 lb |
B | 7 mm |