€ 19,51/ stukexcl. btw
€ 23,61incl. btw
749 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61803 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 2.03 kN |
Statisch draaggetal | 1.27 kN |
Referentietoerental | 56000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.054 kN |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
Gewicht | 0.0078 kg |
Gewicht | 0.017 lb |
da_min | 19 mm |
da_max | 19.6 mm |
B | 5 mm |
D | 26 mm |
d | 17 mm |
d1 | 19.8 mm |
D2 | 24.15 mm |
Da_max | 24 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |