€ 63,24/ stukexcl. btw
€ 76,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | W64 |
Dynamisch draaggetal | 1.74 kN |
Statisch draaggetal | 0.915 kN |
Grenstoerental | 43000 tr/min |
Gewicht | 0.013 lb |
Gewicht | 0.006 kg |
B | 5 mm |