Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61801-2RS1

  • ERIKS:23757960
  • Fabrikant:7316577611505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen en heeft een robuuste plaatstalen kooi. Het ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en werkt betrouwbaar bij hoge draaisnelheden. De geïntegreerde afdichtingsconfiguratie verlengt de levensduur door verontreinigingen buiten te houden en de smering te behouden. Dankzij de wrijvingsarme werking is er weinig onderhoud nodig en is de installatie eenvoudig.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en langdurige prestaties
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere operationele snelheden mogelijk voor veeleisende toepassingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat veelzijdig gebruik ondersteunt
  • Smering met vet minimaliseert het onderhoud en vermindert stilstand en bijbehorende kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille en efficiënte rotatie vereisen
  • Ideaal voor compacte tandwielkasten met minimale onderhoudsbehoefte
  • Compatibel met industriële ventilatoren die op hoge rotatiesnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 16,36/ stukexcl. btw

€ 19,80incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61801