Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 609-ZRZTN9/C3VM0283

  • ERIKS:13197499
  • Fabrikant:7316571454351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager biedt een compact ontwerp voor betrouwbare rotatieprestaties. Met een binnendiameter van 9 mm en een buitendiameter van 24 mm is het geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte. Het lager ondersteunt radiale belastingen tot 3,9 kN en werkt bij hoge snelheden tot 43.000 omw/min. De constructie zorgt voor een consistente werking in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Hoge grenssnelheid tot 43.000 omw/min maakt efficiënte werking mogelijk in snel roterende apparatuur
  • Compacte afmetingen maken installatie in ruimtebeperkte machines mogelijk zonder concessies te doen aan de prestaties
  • Radiale belastingscapaciteit van 3,9 kN ondersteunt een stabiele werking bij middelzware belastingen
  • Het groefdiepe ontwerp vermindert wrijving en ondersteunt een soepele werking
  • stille werking onder verschillende omstandigheden
  • De fabrikant SKF zorgt voor consistente kwaliteit en compatibiliteit met gevestigde industriële normen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren in compacte automatiseringsassemblages
  • Ideaal voor transportrollen die een hoge rotatiesnelheid en betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met precisie-instrumenten die lage wrijving en consistente prestaties vereisen
Opslaan in lijst

€ 7,69/ stukexcl. btw

€ 9,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Grenstoerental
43000 tr/min