Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 608-2Z/C2LHT23

  • ERIKS:13197459
  • Fabrikant:7316570866674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 8 mm en een buitendiameter van 22 mm. De compacte breedte van 7 mm is geschikt voor toepassingen met beperkte inbouwruimte. Het lager heeft een dynamische draaggetal van 3,45 kN en een grenssnelheid van 48.000 omw/min. Afdichtingen of afdekkappen bieden bescherming voor een langere levensduur.

Kenmerken
  • De breedte van 7 mm maakt integratie in beperkte montagemogelijkheden mogelijk en vermindert ontwerprestricties.
  • Een begrenzingssnelheid van 48.000 omw/min ondersteunt hoge rotatiesnelheidseisen in veeleisende omgevingen
  • De dynamische draaglast van 3,45 kN zorgt voor een betrouwbare werking onder matige mechanische belastingen
  • Afdichtingen of afschermingen bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen en verlengen de onderhoudsintervallen van lagers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren in precisieapparatuur
  • Ideaal voor transportbanden en geautomatiseerde handlingsystemen
  • Compatibel met miniatuur tandwielkasten voor robotica-toepassingen
Opslaan in lijst

€ 8,13/ stukexcl. btw

€ 9,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing