Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 608-2RSLTN9/C3HGWF

  • ERIKS:13197454
  • Fabrikant:7316571844015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 8 mm en een buitendiameter van 22 mm, geschikt voor snel roterende onderdelen. Met een breedte van 7 mm en een dynamische draaglast van 3,45 kN is het ontworpen voor duurzaamheid en efficiëntie. De maximale toerental van 48.000 omw/min ondersteunt veeleisende operationele eisen in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het groefdiepe ontwerp zorgt voor een nauwkeurige werking onder radiale en axiale belastingen
  • Hoge dynamische belastbaarheid van 3,45 kN verlengt de levensduur onder veeleisende omstandigheden
  • Begrenzingssnelheid van 48.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende apparatuur mogelijk
  • De compacte breedte van 7 mm maakt installatie mogelijk waar de ruimte beperkt is
  • De fabrikant SKF zorgt voor compatibiliteit met gestandaardiseerde industriële behuizingen en systemen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotorassemblages die een hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Gebruikt met precisiegereedschap en machines voor consistente prestaties
  • Compatibel met transportsystemen die onder continue belasting werken
Opslaan in lijst

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Grenstoerental
48000 tr/min