€ 9,15/ stukexcl. btw
€ 11,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 608 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | LHT23 |
Grenstoerental | 22000 tr/min |