€ 5,94/ stukexcl. btw
€ 7,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 607 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | LHT23 |
Dynamisch draaggetal | 2.34 kN |
Statisch draaggetal | 0.95 kN |
Gewicht | 0.017 lb |
Gewicht | 0.0076 kg |
B | 6 mm |