Dit enkelrijig groefkogellager is voorzien van afdekkingen aan beide zijden en heeft een robuuste lagerstaalconstructie. De C3 radiale interne speling ondersteunt hoge snelheden en lage wrijving. Dankzij de mogelijkheid om zowel radiale als axiale belastingen op te nemen, is het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. De geïntegreerde contactloze afdichting helpt de smering te behouden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt.
Kenmerken
Plaatwerk kooi zorgt voor stabiliteit en ondersteunt hoge rotatiesnelheden in veeleisende omgevingen
Afschermingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en helpen de smering te behouden voor een langere levensduur van het lager
C3-speling maakt thermische uitzetting bij hoge snelheden mogelijk en vermindert het risico op voortijdige uitval
Smeervetminimaliseert het onderhoud en ondersteunt een consistente werking van lagers
Robuuste lagerstaalconstructie biedt een hoge draagcapaciteit voor zowel radiale als axiale belastingen
Toepassing en gebruik
Gebruikt met industriële elektromotoren die lange onderhoudsintervallen vereisen
Ideaal voor transportsystemen die worden blootgesteld aan stof en deeltjesverontreiniging
Compatibel met hogesnelheidspompen in procesindustrieomgevingen