Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6030-2Z

  • ERIKS:23757869
  • Fabrikant:7316570285130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking voor betrouwbare afdichting. Het is ontworpen voor lage wrijving en hoge draaisnelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen. De robuuste constructie en geïntegreerde afdichting van het lager dragen bij aan een langere levensduur en minder onderhoud.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde afschermingsontwerp voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast voor een langere levensduur van het lager.
  • Lagerstaalconstructie zorgt voor sterkte en duurzaamheid in veeleisende operationele omgevingen
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en verlaagt zo de bedrijfstemperatuur en het energieverbruik.
  • Verwerkt zowel radiale als axiale belastingen, wat de veelzijdigheid en het draagvermogen vergroot
  • Smeervetminimalisatie verkleint de onderhoudsintervallen en zorgt voor een consistente prestatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die hoge snelheidsmogelijkheden en betrouwbaarheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die werken in stoffige omgevingen of met beperkte toegang voor onderhoud
  • Compatibel met HVAC-apparatuur die lage trillingen en stille werking vereist
Opslaan in lijst

€ 502,90/ stukexcl. btw

€ 608,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
603
Type
Deep Groove Ball Bearing