Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6028-2RS1/C3

  • ERIKS:23757863
  • Fabrikant:7316570538687
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen en een robuuste plaatstalen kooi. Ontworpen voor lage wrijving en hoge omwentelingssnelheden, neemt het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op. De contactafdichting houdt het smeermiddel binnen en voorkomt dat verontreinigingen binnendringen, wat bijdraagt aan een langere levensduur en minder onderhoud. De enkelrijige uitvoering en C3-speling maken geoptimaliseerde werking in veeleisende omgevingen mogelijk.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting behoudt de smering en blokkeert verontreinigingen voor langere onderhoudsintervallen
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert energieverlies en ondersteunt hoge rotatiesnelheden
  • Plaatmetalen kooi biedt structurele stabiliteit en ondersteunt een soepele werking
  • C3 radiale interne speling vermindert het risico op voortijdige lageruitval bij zware belastingen
  • De enkelrijige constructie vereenvoudigt montage- en onderhoudsprocessen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor betrouwbare prestaties
  • Ideaal voor transportbanden die hoge snelheden vereisen
  • geluidsarme werking
  • Compatibel met HVAC-systemen die minimaal onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 441,28/ stukexcl. btw

€ 533,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
108 kN
Grenstoerental
1800 tr/min
Gewicht
3.45 kg
Gewicht
7.61 lb
B
33 mm
Alternatieven

€ 380,07/ stukexcl. btw

€ 459,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026