Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6028-2RS1

  • ERIKS:23757862
  • Fabrikant:7316577067524
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit 6028-2RS1 groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden. Gemaakt van lagerstaal ondersteunt het zowel radiale als axiale belastingen, terwijl het lage wrijving en geoptimaliseerde geluidsniveaus behoudt. De afgedichte uitvoering houdt de vet smering vast en sluit verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt. De afmetingen en het toerental van het lager zijn geschikt voor hoogwaardig roterend materieel onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen behouden het smeermiddel en weren verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt betrouwbare kogelleiding en duurzaamheid onder belasting
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk voor een verhoogde machineproductiviteit
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdige montagemogelijkheden
  • Smeervet smering minimaliseert het onderhoud en ondersteunt langdurige werking
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotorassemblages die lage trillingen vereisen
  • Gebruikt met industriële pompen die op hoge rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met ventilatoren en compressoren in veeleisende omgevingen
Opslaan in lijst

€ 441,28/ stukexcl. btw

€ 533,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
108 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.45 kN
Grenstoerental
1800 tr/min
Gewicht
3.45 kg
Gewicht
7.61 lb
da_min
149 mm
da_max
162 mm
B
33 mm
D
210 mm
d
140 mm
d1
162.6 mm
D2
191.5 mm
Da_max
201 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 380,07/ stukexcl. btw

€ 459,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026