Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6026-2Z/C3

  • ERIKS:14622026
  • Fabrikant:7316573326977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdekkappen voor een verbeterde bescherming tegen verontreinigingen. Het is ontworpen voor hoge draaisnelheden en verwerkt zowel radiale als axiale belastingen efficiënt. De robuuste constructie en geïntegreerde afdichting zorgen voor een langere levensduur met minder onderhoud.

Kenmerken
  • Afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere levensduur van het lager
  • Het wrijvingsarme ontwerp ondersteunt hoge rotatiesnelheden in veeleisende operationele omgevingen
  • Verwerkt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor meer veelzijdigheid en betrouwbaarheid
  • Eenvoudige montage en minimale onderhoudsvereisten verlagen de uitvaltijd en operationele kosten
  • C3-speling compenseert thermische uitzetting om de operationele stabiliteit te behouden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een geluidsarme en hogesnelheidswerking vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die een betrouwbare radiale en axiale draagcapaciteit vereisen
  • Compatibel met ventilatoren en pompen in omgevingen met continue werking
Opslaan in lijst

€ 293,78/ stukexcl. btw

€ 355,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
112 kN
Statisch draaggetal
100 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min
Gewicht
3.32 kg
Gewicht
7.32 lb
B
33 mm