€ 332,10/ stukexcl. btw
€ 401,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 112 kN |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.35 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 3.27 kg |
Gewicht | 7.2 lb |
da_min | 139 mm |
da_max | 152.9 mm |
B | 33 mm |
D | 200 mm |
d | 130 mm |
d1 | 152.6 mm |
D2 | 181.4 mm |
Da_max | 191 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
€ 319,19/ stukexcl. btw
€ 386,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026